{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Tloušťka materiálu | 0,9 mm | |
| Úhel otevření dveří | 225 stupeň | |
| Volba barev | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Výška | 1 850 mm | |
| Šířka | 800 mm | |
| Hloubka | 520 mm | |
| Užitná výška každého oddílu | 780 mm | |
| Užitná šířka každého oddílu | 342 mm | |
| Užitná hloubka každého oddílu | 472 mm | |
| Počet oddílů | 4 | |
| Počet tyčí na šaty | 1 | |
| Vhodné pro integrální helmu | ano | |
| Pro visací zámek | ano | |
| Pro visací zámek s ⌀ třmenu do | 6 mm | |
| Čelní strana skříně | Celoplechová křídlová dvířka | |
| Provedení podstavce | Hliníkové nožky | |
| Šikmá stříška | ne | |
| Větrací drážky na zadní stěně | ano | |
| Větrací drážky na dveřích | ne | |
| Možnost odstínů na přání | ano | |
| Jmenovka | ano | |
| Hmotnost | 68 kg | |
| Provedení zámku | Zámek s otočnou závorou | |
| Norma | DIN 4547 | |
| Druh produktu | Šatní skříň |
| Katalogové číslo | 949015 4 | |
| EAN / GTIN | 4062406073091 | |
| Číslo výrobce | 949015 4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |