Väliseinä, Syvyys 20G, Väliseinän korkeus: 100mm

Tuote nro.: 935330 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 6-8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Väliseinän korkeus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Väliseinän korkeus 100 mm
Tuotetyyppi Hyllytason väliseinä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 935330 100
EAN / GTIN 4062406108274
Valmistajan numero 935330 100

Kuvaus

Sopii:

Lovetut hyllytasot nro 935111; 935121.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin