Scheidingsschot 100 mm

Artikelnummer: 935330 100
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hoogte van scheidingsschot 100 mm
Producttype Legplank scheidingswand

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 935330 100
EAN/GTIN 4062406108274

Omschrijving

T.b.v.:

Gesleufde legborden nr. 935111; 935121.

Kleur:

Lichtgrijs RAL 7035, poedercoating.