Malli:
Kokonaan ulosvedettävät vetolaatikot. Alumiinivedinlista vaihdettavilla merkintäliuskoilla, joihin voi kirjoittaa useamman kerran.
Aukot uritettujen jakolistojen kiinnittämiseen 25 mm:n välein (vetolaatikon etulevyn 75 mm:n korkeudesta alkaen).
Kantavuus 200 kg.
Sopii:
Työkalukaapin runko 24×28G nro
931035.
Toimituksen sisältö:
Vetolaatikko ja yksi ohjauskiskopari.
Pintakäsittely:
Vetolaatikon rungon väri vaaleanharmaa RAL 7035, etulevyjen väri antrasiitti RAL 7016, jauhemaalattu. Vetolaatikoiden runko on aina vaaleanharmaa RAL 7035.