Easyfix-työkalunpidin kaksinkertainen, 45°, ⌀ 4 mm, Hyötysyvyys: 30mm

Tuote nro.: 955520 30
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    5,36 € / kpl
  • alkaen 5 kpl
    4,46 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
794 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Hyötysyvyys (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Easyfix
Hyötyleveys 12 mm
Hyötysyvyys 30 mm
Teräslangan ⌀ 4 mm
Pohjalevyn materiaali muovi
Langan materiaali teräs
Pohjalevyn tyyppi yksiosainen
Koukkumuoto Kaksoiskoukku 45°
Tuotetyyppi Reikäseinäkoukku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 955520 30
EAN / GTIN 4062406195151
Valmistajan numero 955520 30

Kuvaus

Malli:

Helppo ripustus reikäseinään yhdellä kädellä ilman työkaluja. Pitävä ripustus ilman ruuveja, reikäseinä ei naarmutu.

Sopii:

Reikäseinät □ 9×9 mm 37 mm:n välein.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Easyfix" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin