Sokkeli irrotettavalla etulevyllä kaappeihin, syvyys 28G, Korkeus 100 mm, Laatikostorungon leveys G: 20

Tuote nro.: 958175 20
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
Vakiokokoonpanoilla on yleensä nopeammat toimitusajat.

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Laatikostorungon leveys G Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 1,2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 100 mm
Leveys 500 mm
Syvyys 700 mm
Sopii rungon leveyteen G:ssä 20
Sopii rungon syvyyteen G:ssä 28
Tuotetyyppi Jalusta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 958175 20
EAN / GTIN 4062406545147
Valmistajan numero 958175 20

Kuvaus

Malli:

Sokkeli teräslevyä, kiinnitetään rungon alle.
Sokkelin korkeus 100 mm, irrotettavat suojapellit (edessä ja takana).

Sopii:

Kaapit nro 941001941077, nro 942701942767.

Pintakäsittely:

Vaaleanharmaa RAL 7035, jauhemaalattu.

Ohje:

Sokkeli ei sovellu kuljetettavaksi trukilla.
Kaappeja ei saa siirtää kuormattuna.
Sokkelin kuljettaminen trukilla ei turvallisuussyistä ole sallittu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin