Rakenneilmaisin, Tyyppi: GMS120-27

Tuote nro.: 465570 GMS120-27
Uusi tuote
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
34 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • IP-suojausluokka: IP 54

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 120 mm
Tuotenro, paristot/akut 081551 LR6
Tunnistamissyvyys teräs 100 mm
Tunnistamissyvyys kupari 120 mm
Tunnistamissyvyys jännitteiset sähköjohtimet 50 mm
Tunnistamissyvyys puu 30 mm
Paino 270 g
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Pituus 208 mm
Leveys 113 mm
Korkeus 78 mm
IP-suojausluokka IP 54
Tuotetyyppi Rakenneilmaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 465570 GMS120-27
EAN / GTIN 4053423255331

Kuvaus

Malli:

Luotettava rakenneilmaisin syvällä sijaitsevien kohteiden paikantamiseen jopa 120 millimetristä. Kolme paikannustilaa (väliseinätoiminto, metallitoiminto, toiminto jännitteellisille johdoille) eri käyttökohteisiin. Laite paikantaa luotettavasti ja ilmoittaa kohteista valolla ja äänimerkillä.
Kohteen keskipisteen tarkka näyttö. Etsimäsi kohteen keskipiste voidaan merkitä yksinkertaisesti merkintäaukon kautta. Suuri, valaistu näyttö. Softgrip-pinta takaa paremman otteen.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Käyttö:

Havaitsee nämä materiaalit: Rautametallit, ei-rautametallit, puukoolaukset, jännitteelliset johdot.

Toimituksen sisältö:

Paristo nro 081551 koko LR6, suojalaukku.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin