{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Standardi | DIN 863 | |
Mittausalue | 0 mm - 25 mm | |
Lukema | 0,01 mm | |
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | |
Karan ⌀ | 6,5 mm | |
Kierteen nousu | 0,5 mm | |
Mittarummun ⌀ | 20 mm | |
mittaustekniikka | analoginen | |
Pakkaus | kestävä rasia | |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri |
Tuotekoodi | 422340 0-25 | |
EAN / GTIN | 4250099618303 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierrekaarimikrometri ilman kärkiä, Mittausalue: 0-25mm
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa
485,30 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
79 kappaletta varastossa
119,60 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Mittarummun asteikko | 1/50 mm | 1/50 mm |
Standardi | DIN 863 | DIN 863 |
Karan ⌀ | 6,5 mm | 6,5 mm |
Kierteen nousu | 0,5 mm | 0,5 mm |
Pakkaus | kestävä rasia | kestävä rasia |
mittaustekniikka | analoginen | analoginen |
Tuotetyyppi | Kaarimikrometri | Kaarimikrometri |