Digitaalinen syvyystyöntömitta, Mittausalue: 300mm

Tuote nro.: 418802 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,32 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 23,00 € /kpl
  • 27,14 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
17 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Mittausalue (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Lukema valittavissa: mm/tuumaa
  • Tarkastustodistus: Valmistajan tarkastuspöytäkirja
  • Pakkaus: kestävä rasia

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi Tehdasnormi
Mittausalue 0 mm - 300 mm
Lukema valittavissa 0,01 mm
Lukema valittavissa 0,0005 tuuma
Lukema valittavissa mm/tuumaa
virheraja 0,04 mm
mittaustekniikka digitaalinen
Läpimitan mittauskisko 23,5 × 9 mm
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Pakkaus kestävä rasia
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Tuotenro, paristot/akut 081560 LR44
Tuotetyyppi Syvyystyöntömitta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 418802 300
EAN / GTIN 4045197528889
Valmistajan numero 418802 300

Kuvaus

Malli:

Selkeälukuinen digitaalinäyttö. Optimaaliset luisto-ominaisuudet kaksoisprismajohteen ansiosta. Mittaussilta kovapinnoitettua alumiinia, kaksi 90° porausta (M2,5) mittauskärkien kiinnitykseen.

Toimituksen sisältö:

Sisältää mittausanturin nro 434900 koko 2, 3, mittaussillat (150, 300 ja 450 mm), 1 pariston nro 081560 koko LR44 sekä tehtaan testiraportin.

Erikoistarvike:

Kaikki vara- ja erikoiskärjet nro 434900434915 kierteellä M2,5.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin