Vipukäyttöinen peltileikkuri, Malli: 1BR/4

Tuote nro.: 769930 1BR/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
19 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Malli Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Malli 1BR/4
Leikkuukyky levyn paksuutena < 4 mm
Leikkuukyky pyöröteräksen ⌀:na 10 asti mm
Terän pituus ylhäällä 149 mm
Terän pituus alhaalla 120 mm
Paino 10,5 kg
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 769930 1BR/4
EAN / GTIN 2050001933362
Valmistajan numero 20127

Kuvaus

Malli:

Luja, nuorrutetusta teräksestä valmistettu leikkurirunko. Edestakaisin liikkuva, välyksetön teräkelkka (vain vähäistä kitkahäviötä), erikoiskarkaistut ja hiotut terät erikoistyökaluterästä. Vipuvarressa painontasausjousi turvavarusteena, kaikki niveltapit säädettäviä, kaikissa malleissa portaattomasti säädettävä pidätin.
Leuat siirtyvät vipumekanismin avulla. Leikkaa peltiä ja pyöröterästä.

Pintakäsittely:

Punaruskea.

Ohje:

  • Varateriä jälkikäteen tilattaessa on annettava seuraavat tiedot: Valmiste, malli, mahdollisesti myös valmistusnumero tai tarkka mittapiirustus.
  • Ota huomioon: Ilmoitettu leikkuukyky on enimmäisarvo. Jos leikkuria käytetään säännöllisesti sen leikkuukyvyn ylärajoilla, kehotamme käyttämään seuraavaksi suurempaa mallia.
  • Leikkuukykytiedot koskevat materiaalia, jonka vetolujuus on 450 N/mm2.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin