Malli:
Testivoima valitaan ohjauspaneelista, testi tapahtuu automaattisesti. Kovuusarvon laskenta tehdään suoraan elektronisella mittausmikroskoopilla. 4 objektiivia mahdollistavat jopa 600-kertaisen suurennuksen. Modulaarirakenne mahdollistaa jälkikäteislaajennuksen aina täysautomaattiseksi asti. Täysautomaattinen revolveripää, jossa jopa 6 positiota (4 objektiivia ja 2 kovuuskärkeä).
Standardi:
ISO 6507/ASTM E384, E92; ISO 4545/ASTM E92; ISO 6506/ASTM E10.
Toimituksen sisältö:
Käyttövalmis perusvarustus: timanttipyramidi 136°, sis. ASTM. ISO-tarkastustodistus ja lähetyspakkaus.
10- ja 20-kertaiset objektiivit, tasopöydän ø 60 mm.
Ohje:
Toimitus veloitetaan erikseen. Ota yhteyttä mittausteknikkoosi tarvittavien kuormitustasojen ja menettelytapojen kalibroinnin osalta. Testivoimasta ja odotetusta kovuudesta riippuen voidaan tarvita lisäobjektiiveja. Integroidulla PC:llä varustettu malli ja muita lisävarusteita pyynnöstä.