Vara-akku tuotteille NOVA 10 ja MULTIMATCH 8 Ah

Tuote nro.: 081263 8
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 4-6 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä SPS AKKU 8Ah
Sisältyvien akkujen lukumäärä 1
Akkutyyppi Litium-ioni
Akkukapasiteetti 8 Ah
akun jännite 11,1 V
Latausaika akkua kohti 90 min
sopii tuotteelle 12V SPS-konsepti
Paino akkua kohti 560 g
Tuotetyyppi Akku ja laturi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081263 8
EAN / GTIN 5708997360040
Valmistajan numero 03.6004