Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Iskuruuvain, Tyyppi: GDS18E

Tuote nro.: 074170 GDS18E

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä GDS 18E
Energiansyöttö Verkkokäyttöinen
Tehonkulutus 500 W
ruuvin enimmäis-⌀ (8,8−12,9) M18
enimmäisvääntömomentti kova 250 Nm
Enimmäiskierrosluku 1 300 min-1
Iskutiheys 1 000 min-1 - 2 600 min-1
Työkalunpitimen väänninprofiili Ulkonelikulma
Työkalunpitimen mitta 1/2 tuuma
Paino 3,2 kg
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso 4 m/s2
Tyypillinen käyttö Strong
Tuotetyyppi Iskuruuvain
USP2 Ruuvien maksimi-⌀ M18, työkalunpidin 1/2 tuuman ulkoinen nelikanta
USP1 250 Nm kova

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 074170 GDS18E
Valmistajan numero 0601444000

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen iskuruuvain voimakkaaseen ruuvaukseen.
  • Erittäin kestävä metallisen iskukoneiston ansiosta.
  • Tarkkaan työskentelyyn kierrosluvun asetuksella.
  • Kierto myötä- ja vastapäivään kiristämistä ja avaamista varten.
  • Helppo käsitellä Softgrip-pinnoitteen ja edullisen tasapainotuksen ansiosta.
  • Kiinnityskoukku esimerkiksi jousivetoon kiinnitystä varten.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin