Yhden käden putkipihdit, liikkuvat kiinnitysleuat, Putken ⌀: 1.1/2tuuma

Tuote nro.: 810870 1.1/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Putken ⌀ (tuuma) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Putken ⌀ 1.1/2 tuuma
Kokonaispituus 250 mm
Leukaväli 48 mm
Kahvamateriaali Pallografiittivalu
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 810870 1.1/2
EAN / GTIN 095691103482
Valmistajan numero 10348

Kuvaus

Malli:

Helppo ja nopea säätö jousilaakeroidulla leuoilla. Kestävät pallografiittivaletut kahvat, punainen maalipinta. Tarkat, siististi työstetyt tartuntaleuat.

Etu:

  • Todellinen yhden käden käyttö
  • Sujuva räikkäkäyttö
  • Nopea ja varma pito

Käyttö:

Leuat painuvat kiristettäessä putkeen kiinni ja irtoavat automaattisesti, kun kahvaa nostetaan.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Yhden käden putkipihdit, liikkuvat kiinnitysleuat, Putken ⌀: 1.1/2tuuma

Yhden käden putkipihdit, liikkuvat kiinnitysleuat, Putken ⌀: 1.1/2tuuma

pyynnöstä
Varastossa
51 kappaletta varastossa
47,15 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
496 kappaletta varastossa
39,79 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
413 kappaletta varastossa
57,73 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kokonaispituus 250 mm 240 mm 240 mm
Putken ⌀ 1.1/2 tuuma 1.1/2 tuuma 1.1/2 tuuma
Leukaväli 48 mm 49 mm 49 mm
Kahvamateriaali Pallografiittivalu perliittinen Temper-valu alumiini
Tuotetyyppi Putki- ja vesipumppupihdit Putki- ja vesipumppupihdit Putki- ja vesipumppupihdit

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin