{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 320 mm | |
Leukaväli | 42 mm | |
Putken ⌀ | 1 tuuma | |
Kitakulma | 45 astetta | |
Valmistusmenetelmä | kokonaan taottu | |
Kidan karkaisu | induktiokarkaistu | |
pihtien materiaali | kromivanadiiniterästä | |
S-kita | kyllä | |
ruotsalainen malli | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 810745 1 | |
EAN / GTIN | 4003773014249 | |
Valmistajan numero | 83 30 010 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kulmaputkipihdit, S-kita, Putken ⌀: 1tuuma
pyynnöstä
Varastossa
65 kappaletta varastossa
55,09 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 104 kappaletta varastossa
41,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
299 kappaletta varastossa
33,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus | 320 mm | 320 mm | 320 mm |
Valmistusmenetelmä | kokonaan taottu | kokonaan taottu | kokonaan taottu |
Putken ⌀ | 1 tuuma | 1 tuuma | 1 tuuma |
ruotsalainen malli | kyllä | kyllä | kyllä |
Kidan karkaisu | induktiokarkaistu | induktiokarkaistu | induktiokarkaistu |
pihtien materiaali | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit | Putki- ja vesipumppupihdit |