Pyöröharja (vihreä) INOX-lanka 0,30 mm, Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1: 150X22mm

Tuote nro.: 570200 150X22
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Harjan ⌀ D1× harjaosan leveys L1 (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Harjasten ⌀ D1 150 mm
Harjan leveys 20 mm
porauksen ⌀ d1 40 mm
Supistusrenkaan⌀ 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Harjaosan pituus H1 33 mm
Enimmäiskierrosluku 6 000 min-1
Tuotetyyppi Pyöröharja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 570200 150X22
EAN / GTIN 4017359047408
Valmistajan numero 344362

Kuvaus

Malli:

Aallotetut langat on kiinnitetty säteittäisesti teräskeskiöön. Suuri harjastiheys, hyvä pyörintätarkkuus ja kulutuksenkestävyys. Mukautus erikokoisiin kiinnitysreikiin käyttämällä vaihdettavia supistusrenkaita (sisältyvät toimitukseen).

Käyttö:

Asennettavissa hioma- ja kiillotuspukkeihin tai koneisiin, joissa on taipuisa akseli.
Karhennukseen, puhdistukseen, ruosteen ja hilseen poistoon jne.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin