Penkkihiomakoneen laikka H×S×K (mm), 150×25×51, Tyyppi: NK60

Tuote nro.: 596220 NK60
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Hionta-menetelmä: Penkkihiomakone
  • Hioma-aineen lyhenne: A
  • Muoto: 1

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Hionta-menetelmä Penkkihiomakone
Hioma-aine normaalikorundi, siniharmaa
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 60
Hienousaste keskikova
Koostumus Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M
Kavennusrenkaan sisä-⌀ 32 mm
Muoto 1
Laikan ⌀ D 150 mm
Laikan leveys T 25 mm
Reiän ⌀ H 51 mm
suurin sallittu kehänopeus 40 m/s
Tuotetyyppi Penkkihiomakoneen laikka

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 596220 NK60
EAN / GTIN 9003171306842
Valmistajan numero 130684

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
kivi
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Korkealaatuiset, kestävät laikat penkkihiomakoneisiin, keraaminen sideaine. Suuri pyörintä- ja aksiaaliliiketarkkuus, suurin kehänopeus 40 m/s. Yleiskäyttöinen kaksoishiomakoneissa purseenpoistoon, teroitukseen ja silotukseen työkaluille.

Käyttö:

Rakenneteräksille ja vähäseosteisille teräksille sekä harmaalle valuraudalle.

Erittely:

Normaalikorundi harmaansin., kovuusaste M.

Toimituksen sisältö:

Sisältää lueteltujen reikäkokojen supistusrenkaat.

Ohje:

Pienikokoiset huopahiomalaikat, ks. alkaen nrosta 568725.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin