{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Hioma-aineen lyhenne | A | |
Koostumus | A60R-SG-INOX | |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | |
Muoto | 41 | |
Muodon kuvaus | suora | |
Kiekon ⌀ | 115 mm | |
Laikan leveys | 1 mm | |
Porauksen ⌀ | 22,23 mm | |
Paksuudelle | 3 mm - 5 mm | |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | |
optimoitu materiaalille | INOX; Teräs | |
Käyttökone | Kulmahiomakone | |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | |
Enimmäiskierrosluku | 13 300 min-1 | |
Tuotetyyppi | Katkaisulaikka |
Tuotekoodi | 563430 115 | |
EAN / GTIN | 4007220499702 | |
Valmistajan numero | 4007220499702 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Katkaisulaikka SG STEELOX ERIKOISKAPEA, Kiekon ⌀: 115mm
pyynnöstä
Varastossa
2 062 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
3,37 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 657 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
4,88 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
25
Kpl
4,06 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttökone | Kulmahiomakone | Kulmahiomakone |
Raudan, rikin ja kloorin osuus | < 0,1 % | < 0,1 % |
suositeltu hiontakulma | 90 astetta | 90 astetta |
Paksuudelle | 3 mm - 5 mm | 3 mm - 5 mm |
suurin sallittu kehänopeus | 80 m/s | 80 m/s |
optimoitu materiaalille | INOX; Teräs | INOX; Teräs |
Hioma-aineen lyhenne | A | Keramiikka |