Kapskiva SG STEELOX EXTRA SMAL 115 mm

Art-nr: 563430 115
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    44,12  SEK / st.
  • Från 25st.
    36,75  SEK / st.
på begäran
I lager
1 421 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A60R-SG-INOX
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Form 41
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 115 mm
skivbredd 1 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 3 mm - 5 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX; Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 13 300 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563430 115
EAN/GTIN 4007220499702
Tillverkarens nummer 4007220499702

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Kornstorleken, bindningen, de slipaktiva tillsatserna och armeringen av kapskivorna är optimalt avstämda för bästa möjliga kapning och livslängd vid respektive användningsområde.
  • Tunna kapskivor (0,8 mm/1,0 mm/1,6 mm) är speciellt lämpliga för snabb och gradfri kapning med låg termisk belastning. Kontrollera att skivan spänns in exakt rätt på äldre vinkelslipmaskiner! Kapskivor med skivtjocklekar från 2,0 mm har högre sidostabilitet och styvhet samt längre livslängd.
  • Former: Kapskivor, raka (form 41) eller krökta (form 42).

Extra tunn kapskiva för snabb kapning med liten gradbildning och låg termisk belastning och bekvämt, ergonomiskt snitt.
Effektiv kapskiva i prestandaserien SG med mycket hög kapeffekt och lång utslitningstid (hårdhet R).

Användningsdata:

För handkapning med el- och tryckluftsdrivna vinkelslipmaskiner med max. skärhastighet vc 80 m/s.

Specifikation:

A60R-SG-STEELOX.

Anmärkning:

Skivtjockleken ska uppgå till minst 20 % av tjockleken på materialet som ska kapas. Använd kapskivor för rostfritt stål med reducerad skärhastighet.