Hiomakangasrulla (A) ruskea KK 114 F, 50 mm × 50 m, Rakeisuus: 40

Tuote nro.: 557750 40
(1,72 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Rakeisuus Yksikköhinta sis. alv
  • Hioma-aineen lyhenne: A

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja KK114F
Hioma-aine Normaalikorundi (A)
Hioma-aineen lyhenne A
Rakeisuus 40
Hienousaste karkea
Säästörullan leveys 50 mm
Säästörullan pituus 50 m
Tuotetyyppi Hiomakangas

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 557750 40
EAN / GTIN 4018875611319
Valmistajan numero 761131

Käyttötaulukko

Alu Mg
 
Teräs < 900 N/mm²
 
Teräs < 1400 N/mm²
 
Teräs < 55 HRC
 
Teräs < 60 HRC
 
Teräs < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Muovi, lasikuitumuovi
 
puu
 
lakka
 
Uni
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Tiheään kudottu puuvillakangas tasaisen, muovihartsiin sidotun normaalikorundin (A) kanssa. Erittäin hyvä rakeiden tarttuvuus, hyvä aineenpoistokyky ja pitkä kestoikä. Pituus 50 m, pakkauksessa integroitu katkaisuterä.
Tyyppi VSM KK 114 F: Kangas ruskea, erittäin vaativaan käyttöön. Laatu on erityisen joustavaa, öljyn- ja petrolinkestävää ja sitä on helppo repiä pitkittäissuunnassa ja kuitujen suunnassa ilman rispaantumista.
Pakkauksessa integroitu katkaisuterä.

Käyttö:

Metallin käsihiontaan, sopii hyvin myös muille materiaaleille.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Hiomakangasrulla (A) ruskea KK 114 F, 50 mm × 50 m, Rakeisuus: 40

Hiomakangasrulla (A) ruskea KK 114 F, 50 mm × 50 m, Rakeisuus: 40

pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
85,79 €
(1,72 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
7 kappaletta varastossa
65,32 €
(1,31 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Hienousaste karkea karkea
Rakeisuus 40
Hioma-aine Normaalikorundi (A) Korundi
Hioma-aineen lyhenne A A
Säästörullan leveys 50 mm 50 mm
Säästörullan pituus 50 m 50 m
Tuotetyyppi Hiomakangas Hiomakangas

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin