Slipduk i ekonomirulle (A) brun KK 114 F 40

Art-nr: 557750 40
(SEK 18,47 / 1 Metre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
92 styck i lager
  • Slipmedlets beteckning: A

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KK114F
Slipmedel Normalkorund (A)
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 40
finhetsgrad grov
Ekonomirullar bredd 50 mm
Ekonomirullar längd 50 m
Produktslag Slipduk

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 557750 40
EAN/GTIN 4018875611319
Tillverkarens nummer 761131

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Lacker
 
Uni
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Tät bomullsväv likformigt beströdd med fenoplastbunden normalkorund (A). Mycket god kornvidhäftning, hög slipeffekt och lång brukstid. Längd 50 m, förpackning med inbyggd avrivningskniv.
Typ VSM KK 114 F: Väv, brun för extremt hög nötning. Denna kvalitet är mycket smidig, oljebeständig och kan rivas av i längsriktningen med rena kanter och raka fibrer utan att fransa.
Förpackning med inbyggd avrivningskniv.

Användningsdata:

För handslipning av metall, men även mycket lämplig för alla andra material.
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
    Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen