{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Laitteen liikepituus | 25 mm | |
Sokkoniiteille, kaikki raaka-aineet, enint. | 5 mm | |
Asetusvoima | 10000 N | |
Akkukapasiteetti | 18 Ah | |
akun jännite | 2,1 V | |
Paino sisältää akun | 2 kg | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Vetoniittikone |
Tuotekoodi | 770504 | |
Valmistajan numero | 1435447 |