{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | Master Inox | |
Terän ⌀ DC | 5 mm | |
Pinnoitus | TiAlN | |
Lastuava aine | TKM | |
Standardi | Tehdasnormi | |
tyyppi | N | |
Toleranssi, nimellis-⌀ | h10 | |
HammaslukuZ | 4 | |
Nousukulma | 40 astetta | |
Kierukkakulmaominaisuus | epätasainen | |
Terien jako | epätasainen | |
syöttösuunta | vaakasuora, vino ja pystysuora | |
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana | täysuran työstösyvyys 1×D; 0,08×D | |
Varsi | DIN 6535 HB, h6 | |
Sisäjäähdytys | ei | |
Lastuamisstrategia | TPC; HPC | |
Terän pituus Lc | 18 mm | |
Ulkoneman pituus L1 mukaan lukien kavennus | 25 mm | |
Kavennuksen ⌀ D1 | 4,8 mm | |
Kokonaispituus L | 62 mm | |
varren ⌀ Ds | 6 mm | |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,25 mm | |
Nurkkaviisteen kulma | 45 astetta | |
Syöttö fz uranjyrsintään INOXissa > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Syöttö fz särmäykseen INOXissa > 900 N/mm2 | 0,025 mm | |
Värirengas | sininen | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 203011 5 | |
EAN / GTIN | 4045197851840 | |
Valmistajan numero | 203011 5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
GARANT Master INOX TKM-jyrsin HPC/TPC, TiAlN, ⌀ h10 DC: 5mm
pyynnöstä
Varastossa
141 kappaletta varastossa
59,80 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
240 kappaletta varastossa
40,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 62 mm | 62 mm |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Terän ⌀ DC | 5 mm | 5 mm |
Terän pituus Lc | 18 mm | 18 mm |
tyyppi | N | N |
Lastuamisstrategia | TPC; HPC | HPC |
Nurkkaviisteen leveys 45°:ssa | 0,25 mm | 0,2 mm |