12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 9mm

Tuote nro.: 642520 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
412 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/2

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 9 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
⌀ poistopuolella 14 mm
Pituus 77 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 642520 9
EAN / GTIN 4045197542700
Valmistajan numero 642520 9

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Tarkkatoleranssinen sisänelikulma takaa tukevan kiinnittymisen käyttötyökaluun. Sisänelikulma DIN 3120.

Standardi:

DIN 3124-L

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ohje:

GARANT ja HOLEX pitkiä 12-kulmaisia hylsyavaimia saatavilla myös tuumakokoina (GARANT: nro 642532; HOLEX: nro 642522).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 9mm

12-kulmainen hylsy, pitkä, 1/2 tuumaa, Avainkoko: 9mm

pyynnöstä
Varastossa
412 kappaletta varastossa
10,29 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
854 kappaletta varastossa
7,65 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 14 mm 14 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/2 tuuma 1/2 tuuma
Pituus 77 mm 38 mm
Avainkoko 9 mm 9 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin