{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | LOCTITE 3090 | |
Kemiallinen perusta | Etyylisyaaniakrylaatti | |
Dynaaminen viskositeetti | 18 000 mPas | |
Tiheys | 1,05 g/cm3 | |
Muoto | nestemäinen | |
Työstöaika | 90 s | |
Työstölämpötila | 5 °C - 30 °C | |
Käyttölämpötila-alue | −20 °C - 80 °C | |
Kosketuslujuusaika | 1,5 min - 3 min | |
Toimintalujuus vastaa | 24 min | |
Ominaisuudet | ei imeydy | |
soveltuu materiaalille | puu; Paperi; Nahka; Tekstiili; muovi; huokoiset materiaalit | |
Maksimirakomitta | 5 mm | |
Vetolujuus | 28 N/mm2 | |
Vetorepeämislujuus | 15,1 N/mm2 | |
Shore A -kovuus | 79 | |
Väri | läpinäkyvä | |
Täyttö | 10 g | |
Säilytyslämpötila | 2 °C - 8 °C | |
Kestävyys valmistuspäivästä | 12 kk | |
Tuotetyyppi | Kaksikomponenttiliima |
Tuotekoodi | 083371 3090 | |
EAN / GTIN | 4058093009079 | |
Valmistajan numero | 1560045 |