Peiliteippi, Tyyppi: 4952

Tuote nro.: 083783 4952
(1,79 € / 1 Metre)
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
198 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 4952
Teippityyppi Kaksi-puolinen
Rungon materiaali PE-vaahto
Liimamassa Modifioitu akrylaatti
Liimausvoima teräksessä 6,5 N/mm
Venymiskyky 200 %
Erityisominaisuus kemikaaleja kestävä; kosteudenkestävä; leikkausluja; UV-säteilyn kestävä
Käyttö Kiinnittäminen; Asennus
lämmönkestävyys enintään 80 °C
Suojuksen materiaali Paperi
Säilytyslämpötila 15 °C - 35 °C
Varaston ilmankosteus 50 % - 70 %
Väri valkoinen
Pituus 10 m
Leveys 19 mm
Paksuus 1,15 mm
Tuotetyyppi Teippi

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083783 4952
EAN / GTIN 4063565115653
Valmistajan numero 04952-00525-00

Kuvaus

Malli:

tesa® Pro 66952 on kosteudenkestävä, kaksipuolinen kiinnitysteippi – peilien pysyvään ja turvalliseen kiinnittämiseen ilman ruuveja tai työkaluja. Teippi tarjoaa luotettavan tuen kosteissa ja märissä ympäristöissä. Se tarttuu sileisiin pintoihin, kuten laattoihin, ja kiinnittää varmasti ja luotettavasti jopa 4 mm paksuiset litteät esineet, kuten peilit.

Käyttö:

Rakenneosien pitkäkestoiseen kiinnitykseen tai asennukseen sisätiloissa tasaisilla pinnoilla.

Ohje:

tesa®-tuotteiden vähimmäissäilyvyysaika pätee noudatettaessa määritettyjä varastointiohjeita.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin