Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Poikkituki putkiulokkeilla, takana, sopii moduulileveydelle: 36E

Tuote nro.: 946130 36E

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

sopii moduulileveydelle Yksikköhinta sis. alv
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaalin paksuus 2 mm
Värivalikoima RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Korkeus 155 mm
Leveys 662 mm
Syvyys 230 mm
Kannatinulokkeen syvyys 220 mm
Putken ⌀ 25 mm
Koukkujen lukumäärä 3
Kantavuus 20 kg
Käyttöalue Hyllystö
Paino 3,2 kg
Tuotetyyppi Palkki / poikkituki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 946130 36E
EAN / GTIN 4045197880055
Valmistajan numero 946130 36E

Kuvaus

Malli:

Poikkituet teräspeltiä, kiinteästi paikalleen hitsatut putkiulokkeet kestävästä pyöreästä putkesta. Soveltuvat erinomaisesti rengastavaran varastointiin, kiinnitysvälineille, ketjuille jne.
Poikkituki ripustetaan taaempaan pylväskehikkoon. Sopii jokaiseen tason syvyyteen.

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin