Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Tool24 Smartline – pystykaappi sisältää työkalunpitimet

Tuote nro.: 979100
  • Kaapin rungon kantavuus sisällä: 2 400
  • Vetolaatikon ulosveto: Ulosvetoeste
  • Nastasylinterilukko: modulaarinen lisäkappale
  • Värivalikoima: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Kuvaus

Malli:

Joustava tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen, jakoon ja hallintaan työstö- ja asennustyökaluille, mittausvälineille, työsuojelutarvikkeille ja monille kulutusosille. Perusjärjestelmät ovat laajennettavissa optionaalisilla laajennuskaapeilla (Slave-järjestelmä). Yksilöllisesti tilattavissa olevat ohjelmistopaketit mahdollistavat järjestelmien tarkan muokkauksen tarpeisiinne.
Vetolaatikoissa on kiskot alapuolella ja lisäksi keskuslukitus. (Voidaan käyttää hätäavauksena). Laatikkojen kuumasinkityt rungot on rei'itetty otsapuolelta 37 mm:n reikävälillä työkalutelineiden, kannatinkiskojen, lokeroalustojen ja reikälevyjen kiinnittämistä varten. Ulosvetoseinissä on yksittäisaukaisun varmistus. Vetolaatikot aukeavat automaattisesti. Siten työkalut ovat nopeasti saatavilla.

Käyttö:

Automaattinen tuotteidenjakojärjestelmä työkalujen ja tarvikkeiden säilytykseen.

Pintakäsittely:

Runko vaaleanharmaa RAL 7035, vetolaatikoissa sininen väri RAL 5005, jauhemaalattu.

Ohje:

Pystykaapit saa asentaa vain ehdottoman suoralle asennusalustalle. Kaapeissa on valmiina lattia- ja seinäkiinnitykset ja ne on ehdottomasti varmistettava kaatumisen estämiseksi. Näitä pystykaappeja voidaan käyttää vain Tool24 Smartline Mastersystem -järjestelmän 979000 S11M tai 979000 S11M-EN yhteydessä.