Elektroninen momentti-/kulma-avain, integroitu näyttö E-Torc Q, Suurin kiristysmomentti: 100Nm

Tuote nro.: 655002 100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 223,10 € /kpl
  • 184,58 € /kpl
  • 103,50 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Suurin kiristysmomentti (Nm) Yksikköhinta sis. alv
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 1
  • Vääntökulman mittaustarkkuus: ± 1
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Liitäntä: USB-liitäntä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 100 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
Vääntökulman mittaustarkkuus ± 1 %
Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Liitäntä USB-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja E-torc
Kokonaispituus L 510 mm
Vääntömomenttialue 10 Nm - 100 Nm
Näyttötarkkuus 0,05 Nm
Paino 1 800 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 17,5 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Hylsytyökalun kiinnitys 9×12 mm
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate Värinämoottori
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa Nm; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti; Kääntökulma; Myötöraja; Edelleenkiristysmomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi Tehdasnormi
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 447 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 464,5 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655002 100
EAN / GTIN 4002805935484
Valmistajan numero 2944030

Kuvaus

Malli:

E-Torc Q / QR on tehokas sähköinen vääntömomentin / kiertokulman mittausavain, jossa käytetään nykyaikaista anturitekniikkaa, 4,3 tuuman TFT-näyttö. Käyttö valinnaisesti kosketustoiminnolla tai erillisellä näppäimistöllä. Käyräesitys ja tulkinta mahdollista suoraan mittauslaitteella. Parametrisarjat mahdollisia kuvatietojen kanssa.
Tiedot vaihdetaan WiFi-yhteyden (2,4 ja 5GHz) tai USB-miniportin kautta momenttiavaimen ja tietokoneohjelmiston (Windows® 7:stä alkaen) välillä.
Signaali annetaan optisesti virtuaalisessa palkissa, akustisesti piippaavalla äänellä ja sensorisesti värinällä. Kuormituslaskuri ja viimeksi suoritetun kalibroinnin päivämäärä on nähtävissä valikossa.
Mittayksiköt: Nm, lbfft.
Akku, pikavaihtojärjestelmä.

Toiminto:

  • Vääntömomentin tarkistus
  • Vääntömomentin/kiertokulman tarkistus
  • Myötörajan tarkkailu: Ruuviliitoksen myötörajan selvittäminen erotusosamäärien perusteella.
  • Edelleenkiristysmomentti: Kaikki menettelyt standardin VDI/VDE 2645 Sivu 3 mukaiset.
  • Avaaminen / kiristäminen: Ruuviliitoksen vääntömomenttiarvon selvittäminen esimerkiksi käyttörasituksen jälkeen.

Käyttö:

Analyysi- ja laatuavaimena. Tutkimuksessa ja kehityksessä E-Torc Q / QR -ohjelman avulla säästytään kalliilta kokeiluilta. Ruuvien kokeilut kiristysmäärityksiä varten voidaan tehdä ja dokumentoida suoraan rakenneosasta.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Mukana hylsyvaihtoräikkä, latauskaapeli, datakaapeli, 4 GB-tallennusmuistia, USB-tikku dokumentteineen, käyttöohje ja tulkinta- sekä käyttöohjelmisto.
1 Quadrobox vaahtomuovipehmusteella

Ohje:

Huomioikaa poikkeavat maakohtaiset vaatimukset!
Tarvikkeita pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin