{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Avainkoko | 24 mm | |
Avaimen pituus | 180 mm | |
Lenkin ⌀ D | 36 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain |
Tuotekoodi | 618510 24 | |
EAN / GTIN | 4045197973559 | |
Valmistajan numero | 618510 24 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Raskas lenkkiavain (ilman vartta), Avainkoko: 24mm
pyynnöstä
Varastossa
324 kappaletta varastossa
26,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
94 kappaletta varastossa
29,33 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa
45,66 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Pinta | kromattu | Muovieristetty | |
Räikkätoiminto | kyllä | ||
Lenkin ⌀ D | 36 mm | ||
Avaimen pituus | 180 mm | 280 mm | |
Avainkoko | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä | |
Tuotetyyppi | Ruuviavain | Ruuviavain | Ruuviavaimet |