{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | SK 40 lyhyt | |
Kiinnitysnormi | DIN 69871; ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC; HPC | |
Ulkonema A-mitta | 65 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
⌀ D3 | 28,4 mm | |
L1 | 36 mm | |
Tuotetyyppi | Kutistusistukka |
Tuotekoodi | 302316 6 | |
Valmistajan numero | 302316 6 |