Kiristyspihti voimaistukoille, ⌀​​ 20 mm, Nim. kiristys-⌀ d: 6mm

Tuote nro.: 309566 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 6 mm
Holkin ⌀ D 20 mm
Kokonaispituus L 65 mm
Tuotetyyppi Voimaistukkatarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309566 6
EAN / GTIN 4045197546753
Valmistajan numero 309566 6

Kuvaus

Malli:

Lieriömäinen kiristysholkki tai kavennusholkki.
Voimakäyttöisille Holex-istukoille nro 300775, 300778, 302865, 302870, 305525, 305528. Pituuden jälkisäätö.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


Kiristyspihti voimaistukoille, ⌀​​ 20 mm, Nim. kiristys-⌀ d: 6mm

Kiristyspihti voimaistukoille, ⌀​​ 20 mm, Nim. kiristys-⌀ d: 6mm

pyynnöstä
Varastossa
31 kappaletta varastossa
36,69 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
15 kappaletta varastossa
40,60 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Kokonaispituus L 65 mm 79 mm
Nim. kiristys-⌀ d 6 mm 6 mm
Holkin ⌀ D 20 mm 32 mm
Tuotetyyppi Voimaistukkatarvikkeet Voimaistukkatarvikkeet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin