Jäähdytysadapteri, lyhyt 4,5°, Kiinnitys-⌀:lle: 3-5,9mm

Tuote nro.: 354235 3-5,9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
3 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kiinnitys-⌀:lle (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja SU1
Tuotetyyppi Jäähdytysholkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 354235 3-5,9
EAN / GTIN 4045197811530
Valmistajan numero 354235 3-5,9

Kuvaus

Malli:

  • Tarkasti muotoutuva kiristysalueen ympäröinti.
  • Kuumentuneen kutistusistukan nopea jäähdytys.

Kutistusistukoille, joiden ulokepituus on enintään 120 mm.

Ohje:

Työkalun peruskiinnittimeen nro 354225354227. Kutisteistukalle 120 - 200 mm pyynnöstä.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin