Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Asennuslevy, tyypille: 30

Tuote nro.: 370088 30

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

tyypille Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tyyppi 30
L1 40 mm
L 50 mm
Leveys B 32 mm
Korkeus H 9 mm
Mitta E 18 mm
Sisä-⌀ d 5,5 mm
Tuotetyyppi Asetus-kiinnitysjärjestelmä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 370088 30
Valmistajan numero K0912.999.004

Kuvaus

Malli:

Nuorrutusterästä, mustattu

Sopii:

Nro 370085 / 0086 koko 30R ja 30L.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin