{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | SK 30 lyhyt | |
Standardi | DIN 6359 | |
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | |
Muoto | ADB | |
Jäähdytinkanavan reikä | lukittava | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HPC | |
Ulkonema A-mitta | 50 mm | |
Ulko-⌀ D | 25 mm | |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | |
Tuotetyyppi | Weldonistukka |
Tuotekoodi | 300048 6 | |
EAN / GTIN | 4045197944122 | |
Valmistajan numero | 300048 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Weldonistukka, muoto ADB jäähdytyskanavarei´illä, SK 30 lyhyt, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
80 kappaletta varastossa
77,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
139 kappaletta varastossa
55,78 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kiinnitysnormi | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Ulko-⌀ D | 25 mm | 25 mm |
Varakiinnitysruuvi nro 309900 | 6 | 6 |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | 6 mm |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 6,3, kun 18000 min-1 |
Tuotetyyppi | Weldonistukka | Weldonistukka |