Tämä artikkeli ei enää kuulu valikoimaan. Jos etsit vaihtoehtoa, huomioi linkit tai ota yhteyttä meihin.

Kiristyspihti kapeille voimaistukoille, ⌀​​ 20 mm, Nim. kiristys-⌀ d: 6mm

Tuote nro.: 309582 6

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Nim. kiristys-⌀ d (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nim. kiristys-⌀ d 6 mm
Holkin ⌀ D 20 mm
Kokonaispituus L 63 mm
Tuotetyyppi Voimaistukkatarvikkeet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309582 6
Valmistajan numero 309582 6

Kuvaus

Malli:

Voimakäyttöinen istukka kapea nro 300788, 302879, 305539.
Lieriömäinen kiristysholkki tai kavennusholkki.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin