GARANT Master INOX TKM-täyssädejyrsin HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC / DS: 2mm

Tuote nro.: 207473 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
67 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ f8 DC / DS (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • tyyppi: N
  • Toleranssi, nimellis-⌀: f8
  • HammaslukuZ: 4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Master Inox
Terän ⌀ DC 2 mm
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
tyyppi N
Toleranssi, nimellis-⌀ f8
HammaslukuZ 4
Nousukulma 45 astetta
syöttösuunta vaakasuora, vino ja pystysuora
Lastuamisleveys ae jyrsinnän aikana 0,5×D särmäyksessä; 0,05×D kopiojyrsinnässä
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys ei
Lastuamisstrategia HPC
Terän pituus Lc 4 mm
Säde R 1 mm
Kokonaispituus L 50 mm
varren ⌀ Ds 3 mm
Syöttö fz särmäykseen INOXissa < 900 N/mm2 0,006 mm
Syöttö fz kopiojyrsintään INOXissa < 900 N/mm2 0,007 mm
Värirengas sininen
Tuotetyyppi Uurrehöylä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 207473 2
EAN / GTIN 4062406130251
Valmistajan numero 207473 2

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
250
Teräs < 750 N/mm²
P
230
Teräs < 900 N/mm²
P
200
Teräs < 1100 N/mm²
P
180
Teräs < 1400 N/mm²
P
170
TOOLOX 33
H
115
TOOLOX 44
H
80
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
kuiva
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

HPC-jyrsin, jonka aivan uudenlainen suurtehopinnoite mahdollistaa erittäin pitkän käyttöiän ja optimaalisen lastuamistehon erilaisille ruostumattomille teräksille.
Suurempi hapettumisenkestävyys ja lämmänkesto.
Voidaan käyttää suurilla lastuamisnopeuksilla, soveltuu erinomaisesti myös TOOLOX®-työkaluteräkselle.
Tolerassi: Sädemuoto = ±0,005 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Samasta sarjasta "Master Inox" Näytä kaikki

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin