GARANT Master Alu SlotMachine TKM-rouhintajyrsin, sisäjäähdytys HPC DLC

Tuote nro.: 205255
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
107 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: DIN 6527
  • Jyrsintäprofiili: WR
  • Kierukkakulmaominaisuus: epätasainen
  • Terien jako: epätasainen

Kuvaus

Malli:

Rouhintaan.
Erityinen hionta ei-rautametallien työstöön.
Parannettu lastunpoisto keskussisäjäähdytyksen ansiosta. Soveltuu myös poraamiseen patentoidun geometrian ansiosta.

Etu:

Optimoitu uramuoto, epäkeskinen takahionta, suuret lastuamistilat.
2 × D täyteen tehoon, erittäin suuret syöttönopeudet ja tasainen käynti.
Rampit mahdollisia 45°:seen asti.
Erittäin suuret syöttönopeudet pystysuuntaisessa upotuksessa erityisen työstögeometrian ansiosta mahdollisia.

Ohje:

Tilaa muoto HB nrolla 205256.

Sopivat tuotteet

Samasta sarjasta "Master Alu"
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
    ⌀ f8 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin