{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Terän koko | 16 mm | |
Käyttötapa | Vasen | |
Järjestelmä | DM | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
ISO-Code-vaihtoleikkuupää | DVUNR/L | |
Sopiva kääntöterä | VNMG 1604.. | |
sopii perusrungolle | 264910–264922 | |
Alkureiän vähimmäis-⌀ Dmin | 50 mm | |
Keskisiirto L3 | 29 mm | |
Kokonaispituus L | 35 mm | |
Aluslevy | 259033 5 | |
Ruuvi aluslevylle | 259027 3 | |
Kynsi,ruuvi,O-rengas | 259036 7 | |
Tuotetyyppi | Teräpää |
Tuotekoodi | 251715 DM/16 | |
Valmistajan numero | 090-50683DM1693 |