Digitaalinen tarkkuuskarasarja, karapää ⌀ 9,75 − 88,1 mm

Tuote nro.: 237567
alkaen 
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Toimitettavissa
8 kappaletta varastossa
  • Sisäjäähdytys: kyllä

Kuvaus

Malli:

Digitaalinen karapää nro 237568, digitaalinäyttö nro 237601, poraustuurnat ja tarvikkeet laukussa.
Säätötarkkuus 0,01 mm jakoviivaa kohti / noniuksella 0,002 mm ⌀:sta.
Ylimääräinen tarkka lukumahdollisuus 0,001 mm ⌀:sta.

⌀-säädössä vain hyvin pieni suunnanvaihtoepätarkkuus suoramittauksen ansiosta.
⌀-alueille 9,75–88,1 mm

Käyttö:

Sorvinterille, joissa varren ⌀ 16 mm ja tarkkuuskarasilloille. ISO-kääntöterillä tyyppi CC..0602...

Varaosa:

Kääntöterän ruuvi nro 219830.

Suositus:

Sopii parhaiten yhteen kääntöterien nro 237695 ja nro 237696 kanssa.