Työnnin, kolo, Torx® ⌀ d = 5 mm, TiN, Torx®-profiili: TX5mm

Tuote nro.: 293069 TX5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
37 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Torx®-profiili (mm) Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX5
profiili Torx®
L 1,5 mm
L1 10 mm
Toleranssi 0,0...+0,01 mm
⌀ d 5 mm
Torx® ulkohalkaisija 1,48 mm
Alkureiän ⌀ 1,1 mm
Lastuava aine HSS
Pinnoitus TiN
Tuotetyyppi Ura- ja profiilityöstön työkalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 293069 TX5
EAN / GTIN 4062406129699
Valmistajan numero 293069 TX5

Kuvaus

Malli:

TiN-pinnoite.

Käyttö:

Profiilien valmistukseen yhdessä työvaiheessa.

Sopii:

Profiilityönninten pidin nro 293020293079.

Ohje:

  • Erikoiskoot ja erikoisprofiilit saatavana tilauksesta.
  • Yksityiskohtaiset ohjearvot löytyvät ToolScout-sovelluksesta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin