Munka forgószék, habszivacs, talpakkal, alacsony

Cikkszám: 965031
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Kivitel kerekek nélkül
Ülőlap szélesség 470 mm
Ülőlap mélység 450 mm
Háttámla magassága 600 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Fokozatmentes magasságállítás igen
Magasságállítási tartomány 490 mm - 630 mm
Háttámla magasságállítási tartomány 60 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap igen
Szék mélység állítási tartomány 40 mm
Teherbírás 120 kg
Ülőfelület anyaga Integrált habszivacs
Háttámla anyaga Integrált habszivacs
Lábkereszt anyaga Matt alumínium porszórt bevonattal
Szék anyagának színe fekete
Lábkereszt kivitele Talp
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez igen
Szinkron mechanika igen
Gerincoszlop megtámasztás (porckorong) igen
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Enyhébb savakkal és lúgokkal szemben mérsékelten ellenálló igen
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965031
EAN / GTIN 4045197702128

Leírás

Kivitel:

Ergonomikus munka forgószék szinkrontechnikával.
Az ülésbe és a háttámlába integrált lágy habszivacs könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhe savakkal és lúgokkal, valamint mechanikus hatásokkal szemben ellenálló. Öt ágú alumínium lábkereszt.
Ülőlap (szélesség×mélység): 470×450 mm.
Háttámla magassága: 600 mm.
Háttámla állítási tartomány: 60 mm.
Ülésmélység állítás: 40 mm.
Teherbírás: 120 kg.
A karok szabadon mozoghatnak a magas és keskeny háttámlának köszönhetően.

Szabvány:

DIN 68877

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz