Line Light werklamp 1600

Artikelnummer: 081340 1600
op aanvraag
Op voorraad
9 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

  • IP-klasse: IP 67

Productdetails

Technische gegevens

IP-klasse IP 67
ATEX-zone geen
Nominale spanning 230 V
Uitstraalhoek 75 graden
Lichtopbrengst 18 W
Lichtstroom 1.300 lm
Energievoorziening Netvoeding
Lampen vervangbaar nee
Aantal led’s 216
Totale lengte 1.600 mm
Kop-⌀ 25 mm
Producttype Tafellamp / werkplekverlichting

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 081340 1600
EAN/GTIN 5708997000588
Nummer fabrikant 03.5223

Omschrijving

Uitvoering:

De Line Light-werklamp bestaat uit een geëxtrudeerd acrylprofiel met geïntegreerde lens (uitstraalhoek 75°) en is daardoor uiterst robuust en stootvast. De lamp is ontworpen voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden en geeft betrouwbaar een krachtig en geconcentreerd licht in elke werkruimte. Met accu voor mobiel gebruik, met extra zaklamp aan kopse kant (150 lumen).
Met 24 V DC-ingang voor directe aansluiting op de machine of via transformator nr. 081342 op de 230 V netspanning.
De lamp kan in de houder worden gedraaid en is verblindingsvrij instelbaar.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀ < 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.
IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Voor installatie op de werkplek of in een voertuig.

Levering:

Werklamp, 2 clips en fittings, eindstukken, kabelinvoer / spanner, 2 verbindingsmoffen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.

Deel dit product

of kopieer deze link

Toevoegen aan artikellijst

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen