Udarni vrtalni stroj GSB242

Št. art.: 075720 GSB242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi
  • Pakiranje: Transportni kovček

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Pakiranje Transportni kovček
Oznaka proizvajalca GSB 24-2
Napajanje Omrežno napajanje
Poraba moči 1.100 W
Maksimalni vrtilni moment 40 Nm
Maksimalno število vrtljajev v 1. stopnji 900 min-1
Maksimalno število vrtljajev v 2. stopnji 3.000 min-1
Maksimalno število udarcev 15.300 min-1
Vrtalna glava / vpenjalo 1/2 cole–20 UNF
Vpenjalno območje hitrovpenjalne glave 1,5 mm - 13 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v jeklo 16 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v les 40 mm
Maksimalni ⌀ s spiralnim svedrom v beton 22 mm
Masa 2,9 kg
Maksimalne vibracije v skladu z EN 14,6 m/s2
Vrsta izdelka Udarni vrtalni stroj

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 075720 GSB242
EAN/GTIN 3165140944519
Številka proizvajalca 060119C801

Opis

Izvedba:

Udarni vrtalni stroj z visoko zmogljivim motorjem z velikim vrtilnim momentom za najzahtevnejšo uporabo (vrtanje, delo z votlimi vrtalnimi kronami in žagami za luknje) ter vijačenje in mešanje.
  • Nov varnosten ročaj z inovativno pritrditvijo in mehkim držalom za zanesljivo držanje stroja.
  • Robustno kovinsko ohišje gonila za dolgo življenjsko dobo.
  • Mehanska sklopka proti preobremenitvi Antirotation za največjo varnost pri delu tudi pri najtežji uporabi.
  • Enojna hitrovpenjalna glava z Auto-Lock za hitro enoročno zamenjavo orodja.
  • Vrtljiva plošča s ščetkami za enako moč v desnem in levem teku.
  • Vrat vretena ⌀ 43 mm (Evropski standard) − primerno za stojalo za vrtanje.
  • 2-stopenjsko gonilo.
  • Večja zaščita uporabnika zaradi KickBack Control.

Obseg dobave:

Vključno s hitrovpenjalno vrtalno glavo 13 mm, dodatnim ročajem, omejevalnikom globine 210 mm, transportni kovček.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico