Pistolet à air chaud sans fil GHG18V50

Réf.: 078334 GHG18V50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
11 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GHG18V-50
Température de l'air 300 °C - 500 °C
Débit volumique d'air 175 l/min
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Nombre de niveaux de température 2
Type de batterie Lithium-ion
Tension de la batterie 18 V
Nombre de batteries incluses 0
Poids 590 g
Emballage Valise (L-Boxx)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 18 V
Type de produit pistolet à air chaud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 078334 GHG18V50
EAN / GTIN 4059952586694
Réf. fabricant 06012A6501

Description

Exécution:

Pistolet à air chaud sans fil avec 2 niveaux de température (300° / 500°)
  • Chauffage rapide, seulement 6 secondes pour atteindre 300°.
  • Eclairage à LED de la zone de travail.
  • Compatible avec toutes les buses pour pistolets à air chaud filaires Bosch.

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec L-BOXX, buse réflectrice et buse réductrice.

Remarque(s):

Batteries, kits de base et chargeurs adaptés pour système Bosch 18 V,
voir codes art. 073851073858 et 073863
073867.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier