Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator BS12C2

Cod articol: 070221 BS12C2
La cerere
În stoc
88 livrabil imediat
  • Ambalaj: Geantă de transport
  • Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune: AEG Tip B 12 V

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Geantă de transport
Acumulator recomandat − furnizor / tip acumulator / tensiune AEG Tip B 12 V
Denumirea producătorului BS 12 C2
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatoare incluse 2
Tip acumulator Litiu-Ion
Capacitate acumulator 2 Ah
Tensiunea acumulatorului 12 V
Model constructiv motor Motor cu 2 poli
Moment maxim de rotaţie dur 34 Nm
Turaţie maximă treapta 1 0 min-1 - 350 min-1
Turaţie maximă treapta 2 1.500 min-1
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă 1,5 mm - 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în oţel 10 mm
⌀ maxim de găurire spiralată în lemn 20 mm
Greutate 1,1 kg
Vibraţie maximă conform EN < 2,5 m/s2
Utilizare tipică Medium
recomandat pentru material lemn; Oţel
Tip produs Maşină de găurit şi înşurubat
USP1 Motor de 12 V cu 2 poli
USP2 Mandrină de găurit cu fixare rapidă FIXTEC, cu 2 baterii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 070221 BS12C2
EAN / GTIN 4002395294336
Număr producător 4935447867

Descriere

Execuţie:

AEG − Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator
  • Maşină de găurit şi înşurubat cu acumulator în 2 trepte, robustă şi uşor de manevrat, cu funcţionare spre dreapta/stânga.
  • Mandrină FIXTEC cu strângere rapidă şi cu pivot de blocare.
  • Mâner acoperit cu strat moale pentru un confort sporit la utilizare.
  • Iluminare cu LED a spaţiului de lucru.
  • Extrem de compact − lungime constructivă de numai 176 mm.
  • Reglare a momentului în 17 de trepte, plus treaptă de găurire.
  • Mandrină cu strângere rapidă 10 mm.
  • Carcasă metalică a cutiei de viteze, protecţiei electronică la suprasarcină.

Avantaj:

Extrem de compact, cu lungime constructivă de numai 176 mm.

Livrare:

Inclusiv acumulator: 2 × 12 V/2,0 Ah, încărcător și geantă de transport.

Atenţie:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1172_GB.

Notă:

Acumulatoarele și încărcătoarele de schimb adecvate sunt disponibile cu nr. 073820 și nr. 073846 - nr. 073848.
Încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la nr. 073841 și nr. 073844.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Adaugă în lista de cumpărături

    Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

    Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături