Läpityönnön estävä yhdistin, Sopii palkin pituudelle: 2700mm

Tuote nro.: 991370 2700
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Sopii palkin pituudelle (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Materiaali: Sinkityt

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Materiaali Sinkityt
Sopii palkin pituudelle 2 700 mm
Palettiylitykselle 75 mm
Tuotetyyppi Läpityönnön estävä yhdistin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 991370 2700
EAN / GTIN 4058255010806
Valmistajan numero 16731

Kuvaus

Malli:

Läpityönnön estävä yhdistin yksittäisille ja kaksinkertaisille hyllyille, sinkitty. Sisältää kiinnitystarvikkeet.

Käyttö:

Estää varastoitavien tuotteiden tahattoman työntymisen hyllyn läpi.

Sopii:

Yksittäis- ja kaksoishylly.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin