Fresa angular 90° GARANT Softcut, con taladro, ⌀ D / Zef: 40/4mm

Número de artículo: 215579 40/4
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / Zef (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Escuadrado
  • División de los cortes: desigual
  • Refrigeración interior: sí
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC
PowerCard
Esta herramienta incluye una GARANT Powercard - su tarjeta de garantía para el reemplazo fácil de la herramienta en caso de desgaste o daños. Detalles

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Softcut®
⌀ de corte DC 40 mm
Ejecuciones de mangos con taladro
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Escuadrado
División de los cortes desigual
Refrigeración interior
Estrategia de arranque de virutas MTC
Intercambio de herramienta PowerCard
Cantidad efectiva de filos Zef 4
Número de plaquitas de corte 16
Profundidad de corte máxima ap máx. 39,5 mm
Longitud total Ltot 55 mm
⌀ de perforación de asiento 16 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1335..
Juego tornillo para plaquita reversible 219826 (8IP; 2,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215579 40/4
EAN / GTIN 4045197455314
Número del fabricante 215579 40/4

Descripción

Ejecución:

Fresa angular de precisión con división desigual para una elevada suavidad de marcha y el máximo en precisión y rendimiento de corte. Nueva generación de fresas angulares con plaquitas de alto rendimiento con geometría con fuerza de corte reducida para el uso MTC en caso de condiciones inestables o para husillos con una potencia de accionamiento reducida.

Aplicación:

Para el fresado de escuadrar con grandes profundidades, también en pieza llena. Uso universal en todos los materiales de acero, así como en aceros resistentes a la corrosión y al óxido.

Pieza de repuesto:

Juego de tornillos para plaquita nº 219826 (8IP; 2,2 Nm).

Nota:

Al utilizar plaquitas con un radio superior a 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 2,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.
¡No utilizar en rampas ni para la penetración circular!
Al utilizar plaquitas con un radio superiora 2 mm, el asiento de plaquita se debe modificar.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Softcut®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra