Cono de sujeción plano Forma ADB con canal de refrigeración, BT 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm

Número de artículo: 302605 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de sujeción D1 (mm) precio unitario incly. IVA
  • Norma: DIN 6359
  • Norma asiento: JIS B6339; ISO 7388-2
  • Forma: ADB
  • Calidad de equilibrado G con número de revoluciones: G 6,3 en 15 000 rpm
  • Precisión de concentricidad: ≤ 3

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de sujeción D1 6 mm
Adaptador BT 40 corto
Norma DIN 6359
Norma asiento JIS B6339; ISO 7388-2
Forma ADB
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 6,3 en 15 000 rpm
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm
Estrategia de arranque de virutas HPC
Longitud de voladizo medida A 50 mm
⌀ exterior D 25 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6
Tipo de producto Cono de sujeción plano

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 302605 6
EAN / GTIN 4250122612926
Número del fabricante 406.04.06.50.K

Descripción

Ejecución:

Todos los vástagos pavonados.
Canal de refrigeración cerrable con junta tórica.

Aplicación:

Para la sujeción de herramientas con superficie de arrastre lateral según DIN 1835 B y DIN 6535 HB.

Partes opcionales:

Tirante (AB) n.º 308760308802, llave de apriete de AB n.º 308820; 308835.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Cono de sujeción plano Forma ADB con canal de refrigeración, BT 40 corto, ⌀ de sujeción D<sub>1</sub>: 6mm

Cono de sujeción plano Forma ADB con canal de refrigeración, BT 40 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm

a petición
En stock
16 piezas en stock
56,57 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
86 piezas en stock
79,68 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
204 piezas en stock
39,40 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
28 piezas en stock
73,42 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Longitud de voladizo medida A 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm
⌀ exterior D 25 mm 25 mm 25 mm 25 mm
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 6 6 6 6
Precisión de concentricidad ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
⌀ de sujeción D1 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm
Estrategia de arranque de virutas HPC HPC HPC HPC
Tipo de producto Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano Cono de sujeción plano