{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ de sujeción D1 | 6 mm | |
Adaptador | HSK-F 63 corto | |
Norma asiento | ISO 12164-1; DIN 69882-4; DIN 69893 | |
Forma | F | |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | |
Longitud de voladizo medida A | 65 mm | |
⌀ exterior D | 25 mm | |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 6 | |
Tipo de producto | Cono de sujeción plano |
Número de artículo | 304306 6 | |
EAN / GTIN | 4045197584830 | |
Número del fabricante | 304306 6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cono de sujeción plano, HSK-F 63 corto, ⌀ de sujeción D1: 6mm
a petición
En stock
8 piezas en stock
124,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
140 piezas en stock
109,09 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
172 piezas en stock
133,75 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
139 piezas en stock
88,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
66 piezas en stock
112,18 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
71 piezas en stock
148,46 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Adaptador | HSK-F 63 corto | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto | HSK-A 63 corto |
Longitud de voladizo medida A | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
⌀ exterior D | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Tornillo de sujeción de recambio nº 309900 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Precisión de concentricidad | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm | G 6,3 en 20 000 rpm | G 2,5 en 25 000 rpm |
Estrategia de arranque de virutas | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC | HSC; HPC |